Brucelle SAM 366-1, Forme des becs: Courbé | Longueur: 155 mm | Finition: Satin
Brucelle Coudee Bec Long
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :366-1
Rubix :0149-5010647
EAN :3272670220553

Documents
Détails articles : BRUCELLE COUDEE 366-1 UC 5
Brucelles en acier inoxydable.
Becs striés, longs coudés à 45°.
Bouts arrondis.
Longueur : 155 mm.
Poids : 30 g.
Becs striés, longs coudés à 45°.
Bouts arrondis.
Longueur : 155 mm.
Poids : 30 g.
Applications
Gamme destinée aux travaux de précision en mico-mécanique, électronique, radio, horlogerie, modélisme.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 155 mm |
| Poids | 30 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,18 € HT
/ unité
25,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
