Brucelle Facom 144, Forme des becs: Plat | Longueur: 120 mm

Brucelle "haute précision" modèle droit - Becs très plats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :144
Rubix :0139-5000278
EAN :3148511376201
BRUCELLE DROITE BECS PLATS 144

Résumé technique

Forme des becsplat
Longueur120 mm
Poids17 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRUCELLE DROITE BECS PLATS 144


Les brucelles Facom 144 garantissent une manipulation sûre et précise. Leur conception haut de gamme en acier inoxydable et leur fiabilité en font un choix idéal pour les professionnels de la micromécanique.

Caractéristiques :
Les brucelles Facom 144 se distinguent par leur forme droite et leurs becs fins, finement arrondis et lisses. Cette configuration permet une saisie précise sans endommager les pièces les plus délicates. Leur construction en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptées à une utilisation intensive dans des environnements techniques ou humides. L’équilibre parfait entre rigidité et flexibilité assure un contrôle optimal lors de la manipulation de composants de petite taille. La finition soignée offre une précision constante, même sur de longues durées d’utilisation. Ces brucelles sont garanties à vie par Facom.

Spécifications :
- Modèle : 144.
-Type : brucelle droite de haute précision.
- Longueur totale : 120 mm.
- Poids net : 0,017 kg.
- Matière : acier inoxydable.
- Forme des becs : droits et finement arrondis.
- Surface des becs : non striée.
- Finition : satinée.
- Outil garanti à vie par Facom.

Points forts

- Précision : les becs fins et arrondis permettent une manipulation délicate sans risque d’abîmer les composants fragiles.
- Durabilité : l’acier inoxydable assure une résistance à la rouille et une longévité maximale.
- Garantie à vie : un gage de confiance et un investissement sécurisé.

Applications

Les brucelles Facom 144 sont conçues pour les opérations de précision où la finesse du geste est essentielle. Elles conviennent parfaitement aux travaux d’électronique, de micromécanique, d’horlogerie, de bijouterie et de laboratoire. Elles peuvent être utilisées aussi bien dans un atelier professionnel que dans un environnement de maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Longueur120 mm
Poids17 g
Matièreacier inoxydable
31,40 € HT
/ unité
37,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h