Brucelle Knipex 92 22 04, Forme des becs: Droit | Longueur: 135 mm | Finition: Matte

Brucelles de précision, forme pointue

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :92 22 04
Rubix :7510-5291691
EAN :4003773054665
BRUCELLE PRECISION 130MM FORME POINTUE

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur135 mm
Poids20 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRUCELLE PRECISION 130MM FORME POINTUE


Pour les travaux de montage de précision. Droit. Surfaces de préhension lisses. Pointes très étroites. Mattes non réfléchissantes. Acier chromé/nickelé : inoxydable, antimagnétique (18/10), électronique de qualité très populaire. Surfaces de préhension mates pour une prise optimale.
Non-reflective matt finish. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. For fine mounting work. Straight pattern. Smooth gripping surfaces. Particularly slim tips. Chrome nickel steel, stainless, anti-magnetic

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur135 mm
Poids20 g
Matièreacier inoxydable
Finitionmatte
32,03 € HT
/ unité
38,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h