Brucelle SAM 365-TR6A, Forme des becs: Universel | Longueur: 110 mm
Trousse De 6 Brucelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :365-TR6A
Rubix :0149-5010646
EAN :3272670409972
Documents
Détails articles : TROUSSE DE 6 BRUCELLES 365-TR6A
Brucelles en acier inoxydable.
Composition :
Bec strié long coudé à 45° (366-1), Bec strié effilé coudé à 45° (366-2), Bec strié droit effilé (365-2), Bec strié droit effilé (365-3), Bec strié droit et long, bouts arrondis (365-4), Bec strié droit et auto-serrant, branches croisées (365-5).
Poids : 250 g.
Composition :
Bec strié long coudé à 45° (366-1), Bec strié effilé coudé à 45° (366-2), Bec strié droit effilé (365-2), Bec strié droit effilé (365-3), Bec strié droit et long, bouts arrondis (365-4), Bec strié droit et auto-serrant, branches croisées (365-5).
Poids : 250 g.
Applications
Gamme destinée aux travaux de précision en mico-mécanique, électronique, radio, horlogerie, modélisme.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | universel |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Poids | 250 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,44 € HT
/ unité
143,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

