Brosse circulaire sur tige Roebuck 840378

Brosse circulaire sur tige, fil inox ondulé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :840378
Rubix :C600-5177689
EAN :3660338059018
BROSSE CIRCULAIRE D70 SUR TIGE FIL 0,3 INOX ONDULE

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CIRCULAIRE D70 SUR TIGE FIL 0,3 INOX ONDULE


Utilisation dans les endroits difficiles d’accès.
Garnissage de densité moyenne, pour des applications légères et moyennes.
Utilisations : ebavurage, cardage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage, pour surfaces brillantes homogènes.
Tige de 6 mm
Epaisseur 18 mm
Sortie de fil (mm) : 15

Points forts

Pour les endroits d'accès difficiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse15000 rpm
Filacier inoxydable
Utilisationebavurage, cardage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage, pour surfaces brillantes homogènes
21,27 € HT
/ unité
25,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h