Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Vikan 64405, Matière: Polypropylène | Longueur utile: 17 mm
Brosse à ongles 6440
Voir les informations techniquesRéférences
Vikan :64405
Rubix :K514-6245235
EAN :5705020064401

Détails articles : BROSSE A MAIN ET ONGLES BLANC 130MM DUR
Les grandes dimensions de cette brosse à ongles facilitent un nettoyage rapide et efficace des ongles et des mains. Les poils sont suffisamment rigides pour être efficaces, mais assez fins pour atteindre le dessous de l’ongle sans endommager la peau. Le trou à la base permet de fixer un câble en acier inoxydable au mur ou à l’évier. Convient également idéalement au nettoyage des établis et des planches à découper.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Longueur utile | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 € HT
/ unité
7,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours