Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-152.133, Matière: Bois | Diamètre: 0.35 mm | Longueur utile: 145 mm
Brosse à main manche bois Lg.295 x 3 rgs x acier droit 0,35
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-152.133
Rubix :1606-5064869
Fabricant :0001152133
EAN :4013349510303

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 3RGS ACIER DR. 0,35MM (T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier droit 0,35 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,35 mm |
| Nombre de rangées | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,44 € HT
/ 12 unités
73,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
