Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 3301-462.122, Matière: Poignée en plastique/Garniture Fil d'acier | Longueur utile: 95 mm
Brosse à main "Roki" Bi-matière x 1 rg x acier droit 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :3301-462.122
Rubix :A030-5322313
EAN :4013349448941

Détails articles : BROSSE A MAIN ROKI BI-MATIERE SPX1 RGXAC. DROIT 0,3 (T=23)
Brosse d'étrier de frein, Nombre de rangées : 2, Garniture Fil d'acier, Epaisseur du fil 0,30 mm, Modèle : lisse Matière de garnissage de brosses métalliques Fil en acier, lisse et torsadé
Points forts
Résistant aux acides et solutions alcalines faibles - Résistant à l'abrasion
Applications
Forme de brosse idéale pour le nettoyage des étriers de frein, Nettoyage et finition de surface faciles - Métaux non-ferreux (surtout cuivre et alliages cuivre) et bois tendre Nylon, lisse
Informations techniques
Attributs
| Matière | poignée en plastique/garniture fil d'acier |
|---|---|
| Longueur utile | 95 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,00 € HT
/ 10 unités
156,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
