Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0901-151.095, Matière: Poignée en bois/ Fil d'acier
Brosse à main manche bois PRO Lg.310 x 5 rgs x acier droit 0,35
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0901-151.095
Rubix :1606-5064729
EAN :4013349174512

Détails articles : BROSSE A MAIN M/B PRO LG310 5RGS ACIER DROIT 0,35 MM (T=30 MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier, lisse D0,35
Informations techniques
Attributs
| Matière | poignée en bois/ fil d'acier |
|---|---|
| Longueur utile | 160 mm |
| Diamètre | 0,35 mm |
| Nombre de rangées | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,60 € HT
/ 12 unités
259,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
