Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante NBA brosserie 8BJL, Matière: Laiton | Diamètre: 0.15 mm | Longueur utile: 17 mm
Brosse à bijoux laiton
Voir les informations techniquesRéférences
NBA brosserie :8BJL
Rubix :1134-5158181
EAN :3661911017043

Détails articles : BROSSE A BIJOUX LAITON 0,15 4RGS
Brosses métalliques à main.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Longueur utile | 17 mm |
| Diamètre | 0,15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,29 € HT
/ unité
24,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
