Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-152.025, Matière: Poignée en bois/ Fil d'acier laitonné | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 145 mm
Brosse à main manche bois Lg.295 x 5 rgs x acier laitonné droit 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-152.025
Rubix :1606-5064876
EAN :4013349100146

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 5RGS A. LAIT. D.0,3MM(T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier laitonné droit 0,30 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | poignée en bois/ fil d'acier laitonné |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,3 mm |
| Nombre de rangées | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,04 € HT
/ 12 unités
81,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
