Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-158.524, Matière: Bois
Brosse à main manche bois Lg.295 x 4 rgs x laiton droit 0,25
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-158.524
Rubix :A030-5240888
EAN :4013349100221

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 4RGS LAITON DR. 0,3MM(T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil d'acier laitonné droit 0,25 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre. Idéale pour tous les brossages et décapages légers. Les brosses garnies de fil inox (qualité 1.4571) sont absolument amagnétiques.
Conditionnement : par 12.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,25 mm |
| Nombre de rangées | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,56 € HT
/ 12 unités
196,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
