Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0008-462.391, Matière: Plastique (poignée);Acier inoxydable | Longueur utile: 265 mm

Brosse universelle avec manche en plastique x acier inoxydable 0.30 (T=25)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0008-462.391
Rubix :1606-5026547
Fabricant :0008462391
EAN :4060246008099
BROSSE UNIVERSELLE A M/PLAS. INOX ONDULE 0,3 MM (T=25 MM)

Résumé technique

Matièreplastique (poignée);acier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE UNIVERSELLE A M/PLAS. INOX ONDULE 0,3 MM (T=25 MM)


B. avec poignée univ.265X140 inox.030 vert
Brosse à poignée universelle 265/140 fil inox 0.30 ondulé T25 poignée plastique verte

Informations techniques


Attributs
Matièreplastique (poignée);acier inoxydable
Longueur utile265 mm
Nombre de rangées1
13,37 € HT
/ unité
16,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.