Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0001-150.594, Matière: Bois | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 145 mm
Brosse à main manche bois Lg.295 x 4 rgs x laiton ondulé 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0001-150.594
Rubix :1606-5026515
EAN :4013349510150

Détails articles : BROSSE A MAIN MANCHE B. LG.295MM 4RGS LAIT. OND. 0,3MM(T=25MM)
Brosse à main manche bois, Fil de laiton ondulé 0,30 mm.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre.
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et trou de 10 mm pour la suspendre.
Applications
Utilisation standard
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois |
|---|---|
| Longueur utile | 145 mm |
| Diamètre | 0,3 mm |
| Nombre de rangées | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € HT
/ unité
13,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
