Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante NBA brosserie 32I4, Matière: Inox | Diamètre: 0.3 mm | Longueur utile: 30 mm
Brosse à manche série standard
Voir les informations techniquesRéférences
NBA brosserie :32I4
Rubix :1134-5026362
EAN :3661911011102

Détails articles : BROSSE A MANCHE SERIE STANDARD INOX ROND 4 RANGS
Brosses métalliques à main.
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Longueur utile | 30 mm |
| Diamètre | 0,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,04 € HT
/ 12 unités
222,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
