Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCS-80

Bride tournante SNCS

Voir les informations techniques
Références
Festo :SNCS-80
Rubix :0326-2179674
Fabricant :174401
EAN :4052568004866
TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D80
Résumé technique

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D80


Flasque orientable SNCS-80 Taille=80, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=557 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 180 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,71 HT
/ unité
221,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours