Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNC-80

SNC Bride orientable

Voir les informations techniques

Références

Festo :SNC-80
Rubix :0326-2180726
Fabricant :174387
EAN :4052568004835
CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ALU AB6 VERIN ISO D80 +AXE

Résumé technique

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ALU AB6 VERIN ISO D80 +AXE


Flasque orientable SNC-80 Taille=80, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=618 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 180 mm
71,79 HT
/ unité
86,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours