Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFNG-80
CRFNG Montage sur bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFNG-80
Rubix :0326-2575000
Fabricant :161850
EAN :4052568129330

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-80
Fixation par flasque CRFNG-80 Taille=80, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|---|
| Raccordement 1 | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,65 € HT
/ unité
285,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours