Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JC63-18-150

Joint flottant

Voir les informations techniques

Références

SMC :JC63-18-150
Rubix :0338-2272052
Fabricant :01037403
JOINT DE COMPENSATION SERIE JC JC63-18-150

Résumé technique

Typejoint de compensation serie jc jc63-18-150

Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JC JC63-18-150


Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de la série JC, un joint flottant léger qui vient compléter notre gamme existante de vérins pneumatiques. L'une des principales caractéristiques du JC est son boîtier en aluminium, qui permet de réduire le poids de 30 %, ce qui diminue les forces d'inertie et les charges latérales sur les actionneurs lorsqu'ils sont en fonctionnement. L'articulation est également protégée par un couvercle étanche à la poussière, ce qui prolonge sa durée de vie. Avec un angle de rotation de ±5° et une excentricité admissible de ±0,5 à 1 mm, le JC est conçu pour compenser tout défaut d'alignement pouvant survenir entre la pièce à usiner et le cylindre. Cette capacité d'absorption des écarts réduit l'usure des vérins et prolonge leur durée de vie. Il peut fonctionner avec une force de traction/compression maximale de 3100 N pour des alésages de vérins allant de 20 à 63 mm et des tailles de filetage allant de M8x1,25 à M18x1,5. La série JC est idéale pour tout vérin pneumatique dont le joint doit absorber le décentrage ou la perte de précision du parallélisme entre le vérin et le corps entraîné.
-Taille nominale standard/filetage.

Taille de l'alésage : ø50/ø63
Filetage nominal : M18 x 1.5

Informations techniques


Attributs
Typejoint de compensation serie jc jc63-18-150
80,26 HT
/ unité
96,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours