Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MU-L06

Equerre de fixation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MU-L06
Rubix :0338-2270924
EQUERRE DE FIXATION MU-L06

Résumé technique

Typeequerre

Documents

Détails articles : EQUERRE DE FIXATION MU-L06


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Equerre de fixation

Informations techniques


Attributs
Typeequerre
10,49 € HT
/ unité
12,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours