Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG1N25-S-PS
Fixation pour vérin Inox Série CG5-S / CJ5-S / CM5
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CG1N25-S-PS
Rubix :0338-2259745
Fabricant :CG1N25-S-PS
Détails articles : FIXATION VERIN INOX CDG5 CG1N25-S-PS
Les fixations de montage inox pour vérins SMC séries CG5-S, CJ5-S et CM5 permettent d'adapter le vérin à différentes configurations d'installation tout en garantissant une excellente résistance à la corrosion. Disponibles en équerre, bride avant, chape arrière et fixation d'équerre, elles assurent un montage robuste, précis et durable dans les environnements exigeants. Compatibles avec des alésages de Ø20 à Ø100 mm, elles facilitent l'intégration des vérins sur les machines industrielles et les équipements soumis à l'humidité ou aux lavages fréquents.
Points forts
Inox résistant à la corrosion.
Plusieurs types de fixation disponibles.
Montage simple et robuste.
Adaptées aux environnements humides.
Compatibles avec des alésages de Ø20 à Ø100 mm.
Applications
Utilisez-le dans l'agro-alimentaire, les boissons et les équipements médicaux – Additifs non toxiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,48 € HT
/ unité
4,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
