Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VAVE-C8-1R1
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAVE-C8-1R1
Rubix :0326-2564139
Fabricant :573194
EAN :4052568058944
Détails articles : ADAPTATEUR VAVE-C8-1R1
Adaptateur VAVE-C8-1R1 Position de montage=indifférent, Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=24 V, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Degré de protection=(* IP65, * selon IEC 60529)
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur vuvb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,97 € HT
/ unité
51,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours