Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMC-40-66-14-20
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMC-40-66-14-20
Rubix :0326-2564851
Fabricant :1452809
EAN :4052568106157
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMC-40-66-14-20
Accouplement EAMC-40-66-14-20 Diamètre de support 1=14 mm, Diamètre de support 2=20 mm, Taille=40, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6500 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | embrayage eamc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,91 € HT
/ unité
265,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
