Vérin de serrage Festo DHEB-18-E-D-E-P

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-18-E-D-E-P
Rubix :0326-2565253
Fabricant :1320791
EAN :4052568230111
PINCE SOUFFLET DHEB-18-E-D-E-P

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre7,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-18-E-D-E-P


Pince à soufflet DHEB-18-E-D-E-P Taille=18, Course des soufflets=7,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=19,5 mm, Diamètre max pour la préhension=25 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre7,5 mm
Diamètre vérin18 mm
265,45 € HT
/ unité
318,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours