Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKG-40-B

Bras de remorquage FKG

Voir les informations techniques
Références
Festo :FKG-40-B
Rubix :0326-2575254
Fabricant :15235
EAN :4052568112707
ETRIER FKG-40-B
Résumé technique
Typeunité de piston supérieur du bras de remorquage

Détails articles : ETRIER FKG-40-B


Étrier FKG-40-B pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGO et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement. Taille=40, Ecart radial +/-=1 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=1600 N

Informations techniques


Attributs
Typeunité de piston supérieur du bras de remorquage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,01 HT
/ unité
268,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours