Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HGRT-HR-32

HGRT Réduction de course

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGRT-HR-32
Rubix :0326-2566742
Fabricant :564299
EAN :4052568099947
REDUCT.COURSE HGRT-HR-32

Résumé technique

Typeréduction de course

Détails articles : REDUCT.COURSE HGRT-HR-32


Réduction de course HGRT-HR-32 pour le réglage de l'angle d'ouverture. Compatible avec la pince à serrage radial HGRT. Taille=32, Zone/longueur de fin de course ajustable=35 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typeréduction de course
55,41 € HT
/ unité
66,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours