Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC AS-10D
Bracket for DIN rail
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS-10D
Rubix :0338-2275509
Fabricant :AS-10D
EAN :3618035551250
Documents
Détails articles : REGLEUR DE DEBIT AS-10D
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Informations techniques
Attributs
| Type | regleur de debit as-10d |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € HT
/ unité
8,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours