Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNGB-320
SNGB Bride pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNGB-320
Rubix :0326-2578983
Fabricant :157513
EAN :4052568125165
Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNGB-320
Flasque orientable SNGB-320 Chape de pied compatible LN, LSN. Taille=320, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 90 °C, Poids du produit=26636 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 099,80 € HT
/ unité
1 319,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours