Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-62B-80G
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-62B-80G
Rubix :0326-2564818
Fabricant :2116672
EAN :4052568251659
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-62B-80G
Bride de moteur EAMF-A-62B-80G Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=335 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur eamf, mtr-fl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,24 € HT
/ unité
312,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours