Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo P-30-SW

Bouton-poussoir P

Voir les informations techniques
Références
Festo :P-30-SW
Rubix :0326-2180343
Fabricant :9295
EAN :4052568020583
BOUTON C-DE-P P-30-SW 9295
Résumé technique
Typebouton-poussoir à tête bombée p-30-sw

Détails articles : BOUTON C-DE-P P-30-SW 9295


Bouton-poussoir à tête bombée P-30-SW Pour vannes de base SV, SVS, SVOS. Diamètre d’installation=30,5 mm, Classe de protection=IP40, Force d’actionnement=14 N, Poids du produit=28 g, Couleur=Noir

Informations techniques


Attributs
Typebouton-poussoir à tête bombée p-30-sw
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,02 HT
/ unité
50,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours