Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo OH-8-GE

OH Afficheur optique

Voir les informations techniques

Références

Festo :OH-8-GE
Rubix :0326-2579767
Fabricant :10091
EAN :4052568065669
INDICATEUR PRESSION OH-8-GE

Résumé technique

Typeindicateur de pression

Détails articles : INDICATEUR PRESSION OH-8-GE


Indicateur de pression OH-8-GE Pression de service=-1 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=-10 - 60 °C, Raccord pneumatique=Raccord cannelé PK-3

Informations techniques


Attributs
Typeindicateur de pression
76,98 € HT
/ unité
92,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours