Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10AW-M7-14
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10AW-M7-14
Rubix :0326-2569114
Fabricant :566556
EAN :4052568214289
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-10AW-M7-14
Barrette de raccordement VABM-L1-10AW-M7-14 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,92 € HT
/ unité
203,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours