Références
Festo :VACS-C-C1-7
Rubix :0326-2562594
Fabricant :8025336
EAN :4052568279134
Détails articles : BOBINE VACS-C-C1-7
Bobine VACS-C-C1-7 Plan de pose type C, selon EN 175 301, 48 V CC. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=48 V DC : 2,4 W, Variations de tension admissibles=+/- 10 %
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine magnétique avec protection antidéflagrante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours