Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-1-R5C2-C-6
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S1-1-R5C2-C-6
Rubix :0326-2570656
Fabricant :546825
EAN :4052568185459
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-1-R5C2-C-6
Plaque de détendeurs VABF-S1-1-R5C2-C-6 Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, jusqu'à 6 bar max. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 2 et 4, réversible, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,47 € HT
/ unité
438,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours