Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA05607, Type: Pose-rivets | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA05607
Rubix :8770-0777827
Détails articles : BOUTEROLLE 17703620 TETE FRAISEE D.5.6MM HT 7MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | pose-rivets |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
pose-rivets


