Outil pour rivet aveugle Nexam 3BC05607, Type: Pose-rivets | Diamètre: 5.6 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BC05607
Rubix :8770-5470287
Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE REDUITE APLATIE DIAM5,6
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | pose-rivets |
|---|---|
| Diamètre | 5,6 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours


