Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA04804, Type: Bouterolle pour rivets a tete fr aisee diam4,8 b | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 4 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA04804
Rubix :8770-5470352
Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE FR AISEE DIAM4,8 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete fr aisee diam4,8 b |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Serrage utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,08 € HT
/ unité
45,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle pour rivets a tete fr aisee diam4,8 b


