Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB06420, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam6,4 b | Diamètre: 6.4 mm | Serrage utile: 20 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB06420
Rubix :8770-5470319



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE APLATIE DIAM6,4 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam6,4 b |
|---|---|
| Diamètre | 6,4 mm |
| Serrage utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ unité
50,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam6,4 b
