Outil pour rivet aveugle Nexam 3BC03220, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam3,2 | Diamètre: 3.2 mm | Serrage utile: 20 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BC03220
Rubix :8770-5470307



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE REDUITE APLATIE DIAM3,2
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde reduite aplatie diam3,2 |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Serrage utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € HT
/ unité
50,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
