Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB03204, Type: Bouterolle 17713205 tete ronde d.3.2mm ht4mm | Diamètre: 3.2 mm | Serrage utile: 4 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB03204
Rubix :8770-0777823
Détails articles : BOUTEROLLE 17713205 TETE RONDE D.3.2MM HT4MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17713205 tete ronde d.3.2mm ht4mm |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Serrage utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,84 € HT
/ unité
61,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17713205 tete ronde d.3.2mm ht4mm


