Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMD-P-M10-16-R1
Bouchon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMD-P-M10-16-R1
Rubix :0326-2570883
Fabricant :543717
EAN :4052568050917
Détails articles : BOUCHON FILETE DAMD-P-M10-16-R1
bouchon fileté DAMD-P-M10-16-R1 Conception résistante à la corrosion, compatible avec vérin compact CDC et vérin à guidage DGRF, clean design. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts, Poids du produit=30 g, Matériau vis=Acier fortement allié inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | bouchon à vis |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € HT
/ unité
22,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours