Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC AS-20L
Support type L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS-20L
Rubix :0338-2275505
Fabricant :AS-20L
EAN :3618035551090
Documents
Détails articles : REGLEUR DE DEBIT AS-20L
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Informations techniques
Attributs
| Type | regleur de debit as-20l |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,37 € HT
/ unité
2,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours