Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Parker P1C-4PRC

Hannifin Chape de tige AP2 pour Vérin Série P1D

Voir les informations techniques
Références
Parker :P1C-4PRC
Rubix :0207-2025701
Fabricant :P1C-4PRC
CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D80/D100 M20X1,5
Résumé technique
Typechape de tige acier axe/circlips ap2 verin iso d80/d100 m20x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D80/D100 M20X1,5


ACIER : Chape, clip : acier zingué; Axe : acier trempé. INOXYDABLE : Chape : acier inoxydable; Axe : acier inoxydable; Circlips selon DIN 471 : acier inoxydable. Utiliser un écrou inoxydable avec cet Chape de tige.
Diamètre d'alésage : 80 mm
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Pour utilisation avec : P1D
Matériaux de construction : Acier traité en surface
Type de produit : P1C-4PRC : Chape AP2 - Alésage 80/100mm

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige acier axe/circlips ap2 verin iso d80/d100 m20x1,5
Raccordement 1m20
Diamètre vérin100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,64 HT
/ unité
126,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours