Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M12
FK Accouplement Flexo
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FK-M12
Rubix :0326-2174367
Fabricant :2064
EAN :4052568008208

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M12X1,75
Accouplement articulé FK-M12 pour la compensaton des écarts radiaux et angulaires, à monter sur tige de piston. Taille=M12, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=210 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement flexo |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,37 € HT
/ unité
53,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours