Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité TENES30BFSN-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Botte TENERE Semelle Noire S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TENES30BFSN-36
Rubix :4448-6148981
Fabricant :TENES30BFSN-36
EAN :3237154061367

Documents
Détails articles : BOTTE TENERE S3 BRUN F T.36 SEMELLE NOIRE CUIR HAUT NM
Lemaitre Sécurité propose cette botte fourrée en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge. Elle est disponible en deux versions : un chaussant homme allant de la pointure 40 à 49, et un chaussant spécialement conçu pour les femmes, allant de la pointure 35 à 39.
Caractéristiques:
Cette botte TENERE S3 CI SRC est fabriquée en cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur, offrant une résistance mécanique optimale contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. La doublure en fourrure synthétique assure une isolation contre le froid et un confort accru. L'insert anti-perforation en textile composite haute ténacité protège 100% de la surface du pied, tout en étant léger et flexible. L'embout HDFC (High Durability Fiber Composit) est non métallique, amagnétique et non conducteur de froid ou de chaud. La semelle antistatique TRAIL PU2D en polyuréthane offre une adhérence optimale grâce à sa structure à crampons ouverte.
Spécifications:
- Coloris : noir
- Disponible du 35 au 49
- Poids d’une chaussure pointure 38 : 660 g
- Poids d’une chaussure pointure 42 : 800 g
- Embout HDFC (200 joules) : protection de l’avant du pied contre les chocs et l’écrasement
- Insert anti-perforation textile composite haute ténacité (1100 Newtons)
- Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne
- Botte tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme
- Dispose de tirants latéraux en cuir pull-up hydrofuge
Normes:
Cette botte répond à la norme EN ISO 20345 : 2011 qui donne les exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est un fabricant reconnu de chaussures de sécurité de haute qualité, offrant des produits fiables et durables pour les professionnels. Avec des années d'expérience dans le domaine, la marque s'engage à fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
Caractéristiques:
Cette botte TENERE S3 CI SRC est fabriquée en cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur, offrant une résistance mécanique optimale contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. La doublure en fourrure synthétique assure une isolation contre le froid et un confort accru. L'insert anti-perforation en textile composite haute ténacité protège 100% de la surface du pied, tout en étant léger et flexible. L'embout HDFC (High Durability Fiber Composit) est non métallique, amagnétique et non conducteur de froid ou de chaud. La semelle antistatique TRAIL PU2D en polyuréthane offre une adhérence optimale grâce à sa structure à crampons ouverte.
Spécifications:
- Coloris : noir
- Disponible du 35 au 49
- Poids d’une chaussure pointure 38 : 660 g
- Poids d’une chaussure pointure 42 : 800 g
- Embout HDFC (200 joules) : protection de l’avant du pied contre les chocs et l’écrasement
- Insert anti-perforation textile composite haute ténacité (1100 Newtons)
- Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne
- Botte tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme
- Dispose de tirants latéraux en cuir pull-up hydrofuge
Normes:
Cette botte répond à la norme EN ISO 20345 : 2011 qui donne les exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est un fabricant reconnu de chaussures de sécurité de haute qualité, offrant des produits fiables et durables pour les professionnels. Avec des années d'expérience dans le domaine, la marque s'engage à fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
Points forts
- Résistance mécanique accrue grâce au cuir pleine fleur et à l'embout HDFC
- Confort et isolation contre le froid avec la doublure en fourrure synthétique
- Protection totale du pied avec l'insert anti-perforation en textile haute ténacité
- Sécurité renforcée grâce à la semelle TRAIL et au talon décroché
- Hygiénique avec une semelle qui neutralise les odeurs
- Absorption d’énergie au talon
- Confort et isolation contre le froid avec la doublure en fourrure synthétique
- Protection totale du pied avec l'insert anti-perforation en textile haute ténacité
- Sécurité renforcée grâce à la semelle TRAIL et au talon décroché
- Hygiénique avec une semelle qui neutralise les odeurs
- Absorption d’énergie au talon
Applications
Ces bottes TENERE sont idéales pour les métiers des travaux publics, l'entretien des voiries, les réseaux, les espaces verts et les forestiers. Elles offrent une protection optimale et un confort durable pour une utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 36 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir pleine fleur pull-up hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 142,74 €
89,00 € HT
/ paire
106,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36
