Bottes de sécurité mixtes Jallatte 00J0652-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Botte fourée JALFRIGG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :00J0652-40
Rubix :3883-6063458
Fabricant :00J0652-40
EAN :3597810185432

Documents
Détails articles : BOTTE FOURREE JALFRIGG S3 CI P40 CUIR FLEUR HYDRO. SEM. SOFTANE
Ces bottes de sécurité JALFRIGG SAS, signées Jallatte, sont dotées d’une conception robuste en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Leur design ergonomique assure une protection intégrale du pied tout en maintenant un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées.
Caractéristiques:
Ces bottes JALFRIGG SAS sont conçues avec un cuir pleine fleur AP 23, une exclusivité Jallatte 10 à 15% plus épaisse (2,4 mm) que la plupart les cuirs habituellement utilisés dans les chaussures de sécurité. Ce cuir leur confère leur robustesse et leur excellente résistance à l’eau et aux huiles. La doublure isothermique offre une protection optimale contre le froid. Quant à la première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF, elle permet d'amortir les points de pression, d'améliorer la répartition du poids et l’absorption des chocs talonniers. La semelle extérieure en Softane bimatière absorbe efficacement les chocs pour protéger le dos et les articulations. De plus, ses crampons latéraux débordants permettent une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles. Les embouts en polymère Springtane-B assurent une sécurité renforcée contre les impacts, tandis que le système anti-perforation Flextane garantit une protection intégrale sous le pied. Enfin, ces bottes présentent également un chaussant ergonomique avec deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
Spécifications:
- Pointures : 35-48
- Coloris : beige naturel
- Hauteur de la tige : environ 23,4 cm (varie selon la taille)
- Poids net : environ 1314 g (varie selon la taille)
- Embout Springtane-B, résistance à un choc de 200 Joules
- Intercalaire anti-perforation FleXtane, 100% composite
- Absorption du choc talonnier : 30 Joules
- Résistance à l’abrasion : 75 mm3.
Normes:
Ces chaussures JALFRIGG SAS sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale contre les risques mécaniques, chimiques et thermiques en milieu professionnel. Elles respectent également les exigences de résistance au glissement SRC, combinant les standards SRA (sol céramique et détergeant) et SRB (sol acier et glycérine) pour une sécurité accrue sur différents types de surfaces. La norme 22568-4 valide la performance de l’intercalaire anti-perforation FleXtane, tandis que la norme 22568-2 atteste la résistance des embouts Springtane-B.
Informations sur la marque:
Fondée en 1947, l’entreprise Jallatte® a introduit la chaussure de sécurité en Europe, marquant une révolution dans le secteur. Depuis plus de 70 ans, la marque excelle désormais dans l’innovation et la performance technique. Aujourd’hui, Jallatte® propose des solutions ergonomiques avancées, combinant technologie, sécurité et confort, afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques et de favoriser le bien-être au travail.
Caractéristiques:
Ces bottes JALFRIGG SAS sont conçues avec un cuir pleine fleur AP 23, une exclusivité Jallatte 10 à 15% plus épaisse (2,4 mm) que la plupart les cuirs habituellement utilisés dans les chaussures de sécurité. Ce cuir leur confère leur robustesse et leur excellente résistance à l’eau et aux huiles. La doublure isothermique offre une protection optimale contre le froid. Quant à la première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF, elle permet d'amortir les points de pression, d'améliorer la répartition du poids et l’absorption des chocs talonniers. La semelle extérieure en Softane bimatière absorbe efficacement les chocs pour protéger le dos et les articulations. De plus, ses crampons latéraux débordants permettent une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles. Les embouts en polymère Springtane-B assurent une sécurité renforcée contre les impacts, tandis que le système anti-perforation Flextane garantit une protection intégrale sous le pied. Enfin, ces bottes présentent également un chaussant ergonomique avec deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
Spécifications:
- Pointures : 35-48
- Coloris : beige naturel
- Hauteur de la tige : environ 23,4 cm (varie selon la taille)
- Poids net : environ 1314 g (varie selon la taille)
- Embout Springtane-B, résistance à un choc de 200 Joules
- Intercalaire anti-perforation FleXtane, 100% composite
- Absorption du choc talonnier : 30 Joules
- Résistance à l’abrasion : 75 mm3.
Normes:
Ces chaussures JALFRIGG SAS sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale contre les risques mécaniques, chimiques et thermiques en milieu professionnel. Elles respectent également les exigences de résistance au glissement SRC, combinant les standards SRA (sol céramique et détergeant) et SRB (sol acier et glycérine) pour une sécurité accrue sur différents types de surfaces. La norme 22568-4 valide la performance de l’intercalaire anti-perforation FleXtane, tandis que la norme 22568-2 atteste la résistance des embouts Springtane-B.
Informations sur la marque:
Fondée en 1947, l’entreprise Jallatte® a introduit la chaussure de sécurité en Europe, marquant une révolution dans le secteur. Depuis plus de 70 ans, la marque excelle désormais dans l’innovation et la performance technique. Aujourd’hui, Jallatte® propose des solutions ergonomiques avancées, combinant technologie, sécurité et confort, afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques et de favoriser le bien-être au travail.
Points forts
- Protection intégrale grâce à une conception 100% composite, assurant sécurité et confort ;
- Résistance exceptionnelle à l’eau, aux huiles et aux hydrocarbures grâce au cuir pleine fleur AP 23 ;
- Doublure isothermique pour une performance optimale dans les environnements froids ;
- Système d’absorption des chocs performant pour protéger le dos et les articulations ;
- Ergonomie étudiée pour un confort prolongé, même en cas de port intensif ;
- Adhérence améliorée sur les surfaces difficiles grâce aux crampons latéraux ;
- Facilité d’utilisation avec des tirants latéraux et un bord à cheval pour un chaussage rapide.
- Résistance exceptionnelle à l’eau, aux huiles et aux hydrocarbures grâce au cuir pleine fleur AP 23 ;
- Doublure isothermique pour une performance optimale dans les environnements froids ;
- Système d’absorption des chocs performant pour protéger le dos et les articulations ;
- Ergonomie étudiée pour un confort prolongé, même en cas de port intensif ;
- Adhérence améliorée sur les surfaces difficiles grâce aux crampons latéraux ;
- Facilité d’utilisation avec des tirants latéraux et un bord à cheval pour un chaussage rapide.
Applications
Les chaussures JALFRIGG SAS sont idéales pour les secteurs industriels exigeants, tels que la construction, l’ingénierie et la logistique. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements humides ou froids, offrant une protection fiable contre les éléments et les risques mécaniques. Ces bottes conviennent également aux professionnels travaillant sur des surfaces instables, grâce à leur adhérence supérieure et leur conception ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 40 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 166,42 €
129,00 € HT
/ paire
154,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
