Botte agroalimentaire Shoes For Crews 76690-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Blanc | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Bottes BASTION S4 SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Shoes For Crews :76690-41
Rubix :J196-6175150


Résumé technique
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Détails articles : BOTTE BASTION S4 SRC T41 PVC BLANC
100% PVC imperméable. Equipé de la semelle SFC, l'une des plus performante du marché. Ultra confort, grâce à son talon absorbeur de choc et sa semelle très épaisse. Le meilleur rapport qualité prix!
Norme EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC
Norme EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC
Points forts
Antidérapant, confort.
Applications
Production, agroalimentaire, hygiène, pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Couleur | blanc |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,23 € HT
/ paire
48,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41