Botte agroalimentaire Dunlop Protective Footwear CA61131-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyuréthane
Botte PUROFORT Foodpro MultiGrip safety
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :CA61131-40
Rubix :6962-6122100
Fabricant :CA61131-40
EAN :8713197041856




Documents
Détails articles : BOTTES PUROFORT S4 CI P.40 EN345 BLANC TIGE+SEM.MOUSSE PU
Les bottes Foodpro MultiGrip safety PUROFORT de la marque Dunlop sont emblématiques pour les professionnels de l'industrie agroalimentaire. Conçues pour offrir une sécurité optimale dans les environnements de travail exposés à des agents solides et semi-solides, ces bottes sont reconnues pour leur fiabilité et leur confort exceptionnel. Grâce à leur conception spécifique et à leurs caractéristiques techniques avancées, ces bottes garantissent une protection et un soutien inégalés tout au long de la journée.
Caractéristiques
Les bottes Foodpro MultiGrip safety sont dotées d'une tige et d'une semelle en mousse polyuréthane PUROFORT, offrant une légèreté et une flexibilité remarquables. Leur finition ultra lisse facilite le nettoyage, tandis que la doublure soudée avec traitement antibactérien assure une hygiène optimale. Ces bottes sont spécifiquement conçues pour les environnements à contamination semi-solide, avec une semelle antidérapante SRC assurant une adhérence exceptionnelle sur les sols gras, mouillés ou savonneux.
Spécifications
- Catégorie : S4 Ci SRC.
- Matériaux : polyuréthane PUROFORT (composé de millions de bulles d’air microscopiques et d'une structure en nid d’abeille).
- Poids : 1850 grammes la paire (pointure 43).
- Résistance : minéraux, huiles, graisses, sang, désinfectants et certains produits chimiques.
- Emballage : par paire, dans un sac en plastique.
- Pointure : du 35 au 50.
Normes
Les bottes Foodpro MultiGrip safety de Dunlop sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S4 CI SRC, garantissant une protection optimale contre les risques liés à l’industrie agroalimentaire.
Informations sur la marque
Dunlop Protective Footwear est une marque spécialisée dans la fabrication de bottes de protection haut de gamme, destinées aux secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la construction. Connue depuis plus de 130 ans pour sa technologie innovante, elle propose des produits alliant confort, sécurité et durabilité, telles que les bottes Purofort résistantes aux conditions extrêmes. Dunlop, c’est chaque année, plus de 10 millions de bottes distribuées dans près de 80 pays.
Caractéristiques
Les bottes Foodpro MultiGrip safety sont dotées d'une tige et d'une semelle en mousse polyuréthane PUROFORT, offrant une légèreté et une flexibilité remarquables. Leur finition ultra lisse facilite le nettoyage, tandis que la doublure soudée avec traitement antibactérien assure une hygiène optimale. Ces bottes sont spécifiquement conçues pour les environnements à contamination semi-solide, avec une semelle antidérapante SRC assurant une adhérence exceptionnelle sur les sols gras, mouillés ou savonneux.
Spécifications
- Catégorie : S4 Ci SRC.
- Matériaux : polyuréthane PUROFORT (composé de millions de bulles d’air microscopiques et d'une structure en nid d’abeille).
- Poids : 1850 grammes la paire (pointure 43).
- Résistance : minéraux, huiles, graisses, sang, désinfectants et certains produits chimiques.
- Emballage : par paire, dans un sac en plastique.
- Pointure : du 35 au 50.
Normes
Les bottes Foodpro MultiGrip safety de Dunlop sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S4 CI SRC, garantissant une protection optimale contre les risques liés à l’industrie agroalimentaire.
Informations sur la marque
Dunlop Protective Footwear est une marque spécialisée dans la fabrication de bottes de protection haut de gamme, destinées aux secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la construction. Connue depuis plus de 130 ans pour sa technologie innovante, elle propose des produits alliant confort, sécurité et durabilité, telles que les bottes Purofort résistantes aux conditions extrêmes. Dunlop, c’est chaque année, plus de 10 millions de bottes distribuées dans près de 80 pays.
Points forts
- Finition ultra lisse pour un nettoyage facile.
- Légèreté et flexibilité pour un confort optimal.
- Semelle antidérapante SRC pour une adhérence maximale.
- Doublure traitée anti-bactérien pour une hygiène irréprochable.
- Conception spécifique pour le port d'une semelle orthopédique.
- Légèreté et flexibilité pour un confort optimal.
- Semelle antidérapante SRC pour une adhérence maximale.
- Doublure traitée anti-bactérien pour une hygiène irréprochable.
- Conception spécifique pour le port d'une semelle orthopédique.
Applications
Les bottes Foodpro MultiGrip safety PUROFORT sont idéales pour les professionnels de l'agroalimentaire travaillant dans des environnements contaminés par des agents solides et semi-solides. Leur semelle antidérapante et leur résistance aux différents produits chimiques en font un choix parfait pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs dans ces conditions exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Couleur | blanc |
| Matière | dunlop purofort : seul polyuréthane injecté haute pression |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,28 € HT
/ paire
86,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
