Bottes en caoutchouc Shoes For Crews GUARDIANBII-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Blanc | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Botte Guardian II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Shoes For Crews :GUARDIANBII-38
Rubix :J196-6123216


Résumé technique
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE GUARDIANII BLANCHE S4 P.38
La botte Guardian II de Shoes For Crews est conçue pour offrir une protection optimale et un confort maximal dans les environnements industriels exigeants. Dotée d’une semelle extérieure antiglisse et d’une semelle intérieure matelassée, cette botte permet de travailler en toute sécurité sur des surfaces glissantes tout en garantissant un excellent amorti. Sa conception robuste et étanche assure une protection fiable face aux conditions humides, tout en offrant une résistance accrue aux chocs et aux projections de liquides.
Caractéristiques :
La Guardian II combine robustesse et fonctionnalité. Sa tige en PVC et sa semelle intermédiaire en PVC garantissent une excellente étanchéité même dans les environnements très humides. La doublure interne en polyester favorise le confort et la respirabilité pendant l’utilisation prolongée. L’embout de protection en acier offre une résistance de 200 joules contre les chutes d’objets lourds. La semelle intérieure amovible en PU matelassé assure un amorti optimal et facilite l’entretien. Sa semelle extérieure SFC-5 en caoutchouc anti-colmatage prévient l’accumulation de salissures et garantit une adhérence exceptionnelle sur les surfaces glissantes. La botte Guardian II est lavable et dotée de propriétés antibactériennes, limitant ainsi les risques de développement microbien.
Spécifications :
• Type : botte de sécurité imperméable
• Tige : PVC
• Doublure : polyester
• Semelle intérieure : PU échangeable, matelassée en EVA recyclé
• Semelle intermédiaire : PVC
• Semelle extérieure : caoutchouc SFC-5 anti-colmatage
• Embout de protection : acier (200 J)
• Propriétés : antibactérien, non-métallique (hors embout)
• Hauteur de tige : 40 cm
• Poids : 840 g par chaussure (pointure 42)
• Lavable à l’eau et au savon
Normes
• EN ISO 20345 : norme européenne définissant les exigences générales et spécifiques des chaussures de sécurité
• S4 : catégorie définissant les bottes de sécurité totalement imperméables avec embout de sécurité
• SRC : niveau maximal d'antiglisse, validé sur sols céramiques et acier (SRA+SRB)
• FO : semelle extérieure résistante aux hydrocarbures
• Certification CE : conformité avec les exigences européennes de sécurité des équipements de protection individuelle
• Embout de protection conforme à 200 J : résistance aux chocs de 200 joules
Informations sur la marque :
Fondée en 1985 par Stan Smith et son fils Matt, Shoes For Crews est aujourd’hui une marque internationale réputée dans le domaine des chaussures professionnelles antiglisse. Depuis 2001, l'entreprise est présente en Europe via sa filiale basée à Shannon, en Irlande. L'expansion s'est poursuivie tout au long des années 2000 avec la création de filiales commerciales en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. En 2013, pour répondre à la demande croissante du marché européen, Shoes For Crews Europe a déménagé son centre de distribution à Venlo, aux Pays-Bas. Aujourd’hui, la marque propose un portefeuille diversifié de plus de 110 modèles de chaussures antiglisse, couvrant les besoins de nombreux secteurs d'activité. L'entreprise continue d'innover en améliorant constamment ses technologies de semelles et en adaptant ses collections aux exigences des professionnels, tout en maintenant une forte proximité avec ses clients européens grâce à ses équipes multilingues basées à Shannon et Venlo.
Caractéristiques :
La Guardian II combine robustesse et fonctionnalité. Sa tige en PVC et sa semelle intermédiaire en PVC garantissent une excellente étanchéité même dans les environnements très humides. La doublure interne en polyester favorise le confort et la respirabilité pendant l’utilisation prolongée. L’embout de protection en acier offre une résistance de 200 joules contre les chutes d’objets lourds. La semelle intérieure amovible en PU matelassé assure un amorti optimal et facilite l’entretien. Sa semelle extérieure SFC-5 en caoutchouc anti-colmatage prévient l’accumulation de salissures et garantit une adhérence exceptionnelle sur les surfaces glissantes. La botte Guardian II est lavable et dotée de propriétés antibactériennes, limitant ainsi les risques de développement microbien.
Spécifications :
• Type : botte de sécurité imperméable
• Tige : PVC
• Doublure : polyester
• Semelle intérieure : PU échangeable, matelassée en EVA recyclé
• Semelle intermédiaire : PVC
• Semelle extérieure : caoutchouc SFC-5 anti-colmatage
• Embout de protection : acier (200 J)
• Propriétés : antibactérien, non-métallique (hors embout)
• Hauteur de tige : 40 cm
• Poids : 840 g par chaussure (pointure 42)
• Lavable à l’eau et au savon
Normes
• EN ISO 20345 : norme européenne définissant les exigences générales et spécifiques des chaussures de sécurité
• S4 : catégorie définissant les bottes de sécurité totalement imperméables avec embout de sécurité
• SRC : niveau maximal d'antiglisse, validé sur sols céramiques et acier (SRA+SRB)
• FO : semelle extérieure résistante aux hydrocarbures
• Certification CE : conformité avec les exigences européennes de sécurité des équipements de protection individuelle
• Embout de protection conforme à 200 J : résistance aux chocs de 200 joules
Informations sur la marque :
Fondée en 1985 par Stan Smith et son fils Matt, Shoes For Crews est aujourd’hui une marque internationale réputée dans le domaine des chaussures professionnelles antiglisse. Depuis 2001, l'entreprise est présente en Europe via sa filiale basée à Shannon, en Irlande. L'expansion s'est poursuivie tout au long des années 2000 avec la création de filiales commerciales en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. En 2013, pour répondre à la demande croissante du marché européen, Shoes For Crews Europe a déménagé son centre de distribution à Venlo, aux Pays-Bas. Aujourd’hui, la marque propose un portefeuille diversifié de plus de 110 modèles de chaussures antiglisse, couvrant les besoins de nombreux secteurs d'activité. L'entreprise continue d'innover en améliorant constamment ses technologies de semelles et en adaptant ses collections aux exigences des professionnels, tout en maintenant une forte proximité avec ses clients européens grâce à ses équipes multilingues basées à Shannon et Venlo.
Points forts
• Protection contre les chocs grâce à l’embout en acier 200 J
• Semelle extérieure antiglisse SFC-5 pour une adhérence optimale
• Design anti-colmatage limitant l’accumulation des salissures
• Tige imperméable en PVC, idéale pour les environnements humides
• Semelle intérieure matelassée amovible en EVA recyclé
• Propriétés antibactériennes limitant les risques de prolifération microbienne
• Facile à entretenir et lavable
• Semelle extérieure antiglisse SFC-5 pour une adhérence optimale
• Design anti-colmatage limitant l’accumulation des salissures
• Tige imperméable en PVC, idéale pour les environnements humides
• Semelle intérieure matelassée amovible en EVA recyclé
• Propriétés antibactériennes limitant les risques de prolifération microbienne
• Facile à entretenir et lavable
Applications
Cette botte est idéale pour les professionnels des secteurs de l’industrie agroalimentaire, de la restauration collective, du nettoyage industriel, de la transformation alimentaire et des environnements logistiques humides. Conçue pour réduire les risques de glissade, de chute d’objets lourds et de projections de liquides, elle garantit une sécurité et un confort optimaux tout au long de la journée de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,36 € HT
/ paire
119,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
EU Pointure
38