Bottes en caoutchouc Portwest FW75BKR45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Botte de gréeur Neptune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FW75BKR45
Rubix :J432-6142569
EAN :5036108159376

Résumé technique
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE NEPTUNE NOIR S5CI-FW75 P.45
Les bottes de gréeur Neptune de la marque Portwest offrent une solution innovante pour les professionnels recherchant une alternative imperméable au cuir traditionnel. Ces bottes robustes combinent protection, confort et durabilité, grâce à une construction en PVC et nitrile avec une doublure en fourrure pour une isolation optimale contre le froid.
Caractéristiques:
Ces bottes de sécurité sont conçues pour offrir une protection avancée et un confort incomparable. Leur doublure en fourrure procure une chaleur agréable, idéale pour les environnements froids. La structure 100 % imperméable garde les pieds au sec même dans les conditions humides rencontrées sur les navires ou les chantiers. Des languettes latérales facilitent l’enfilage. La protection renforcée de la cheville et l’éperon coup de pied ajoutent un niveau de sécurité supplémentaire, tandis que la semelle en acier offre une résistance anti-perforation optimale. Ces bottes sont également antistatiques et disposent d’un talon absorbant les chocs, garantissant un confort accru lors de longues périodes d’utilisation. Leur résistance chimique les rend adaptées à divers environnements industriels.
Spécifications:
- Référence : FW75.
- Catégorie : S5 CI.
- Matériaux : PVC, nitrile et acier.
- Poids moyen (paire) : environ 2,4 kg (selon la taille).
- Dimensions d'une boîte : 44 x 44 x 44 cm.
- Coquille en acier renforcée.
- Semelle en acier anti-perforation.
- Talon avec absorption d’énergie.
- Propriétés antistatiques.
- Résistance aux huiles, aux carburants et à divers hydrocarbures.
- Isolation thermique pour des températures froides.
- Disponibles en tailles 37 à 49.
Normes:
Les bottes Neptune FW75 sont conformes au règlement EPI (UE) 2016/425 dans la catégorie II. Elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 pour les équipements de protection individuelle : catégorie S5 CI.
- EN 13832-3 pour la résistance aux substances chimiques.
Informations sur la marque:
Portwest est un acteur du domaine des équipements de protection individuelle (EPI), avec une expérience de plusieurs décennies dans la conception et la fabrication de produits de haute qualité. Fondée au Royaume-Uni en 1904, l’entreprise s’engage à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins des professionnels dans des secteurs variés. Avec une présence internationale dans plus de 130 pays, Portwest s’est imposée comme une référence en matière de sécurité et de performance.
Caractéristiques:
Ces bottes de sécurité sont conçues pour offrir une protection avancée et un confort incomparable. Leur doublure en fourrure procure une chaleur agréable, idéale pour les environnements froids. La structure 100 % imperméable garde les pieds au sec même dans les conditions humides rencontrées sur les navires ou les chantiers. Des languettes latérales facilitent l’enfilage. La protection renforcée de la cheville et l’éperon coup de pied ajoutent un niveau de sécurité supplémentaire, tandis que la semelle en acier offre une résistance anti-perforation optimale. Ces bottes sont également antistatiques et disposent d’un talon absorbant les chocs, garantissant un confort accru lors de longues périodes d’utilisation. Leur résistance chimique les rend adaptées à divers environnements industriels.
Spécifications:
- Référence : FW75.
- Catégorie : S5 CI.
- Matériaux : PVC, nitrile et acier.
- Poids moyen (paire) : environ 2,4 kg (selon la taille).
- Dimensions d'une boîte : 44 x 44 x 44 cm.
- Coquille en acier renforcée.
- Semelle en acier anti-perforation.
- Talon avec absorption d’énergie.
- Propriétés antistatiques.
- Résistance aux huiles, aux carburants et à divers hydrocarbures.
- Isolation thermique pour des températures froides.
- Disponibles en tailles 37 à 49.
Normes:
Les bottes Neptune FW75 sont conformes au règlement EPI (UE) 2016/425 dans la catégorie II. Elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 pour les équipements de protection individuelle : catégorie S5 CI.
- EN 13832-3 pour la résistance aux substances chimiques.
Informations sur la marque:
Portwest est un acteur du domaine des équipements de protection individuelle (EPI), avec une expérience de plusieurs décennies dans la conception et la fabrication de produits de haute qualité. Fondée au Royaume-Uni en 1904, l’entreprise s’engage à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins des professionnels dans des secteurs variés. Avec une présence internationale dans plus de 130 pays, Portwest s’est imposée comme une référence en matière de sécurité et de performance.
Points forts
- Protection maximale grâce à l’embout et à la semelle intercalaire en acier.
- Isolation optimale contre le froid pour une utilisation en hiver.
- 100 % imperméable pour une sécurité accrue dans des environnements humides.
- Adaptées à divers secteurs grâce à leur résistance chimique et antistatique.
- Conception durable en PVC et nitrile, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Isolation optimale contre le froid pour une utilisation en hiver.
- 100 % imperméable pour une sécurité accrue dans des environnements humides.
- Adaptées à divers secteurs grâce à leur résistance chimique et antistatique.
- Conception durable en PVC et nitrile, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
Applications
Ces bottes sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels variés tels que :
- L'industrie de la pêche et du transport maritime grâce à leur imperméabilité, leur résistance au froid et aux hydrocarbures.
- L’industrie chimique, grâce à leur résistance à de nombreux produits.
- Les chantiers de construction et de travaux publics, où la protection contre les perforations et les chocs est essentielle
- Les entrepôts et zones de logistique, où le confort et la sécurité sont prioritaires.
- Les activités agricoles et forestières, où leur durabilité et leur polyvalence sont mises à profit.
- L'industrie de la pêche et du transport maritime grâce à leur imperméabilité, leur résistance au froid et aux hydrocarbures.
- L’industrie chimique, grâce à leur résistance à de nombreux produits.
- Les chantiers de construction et de travaux publics, où la protection contre les perforations et les chocs est essentielle
- Les entrepôts et zones de logistique, où le confort et la sécurité sont prioritaires.
- Les activités agricoles et forestières, où leur durabilité et leur polyvalence sont mises à profit.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | pvc/nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,99 € HT
/ paire
64,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45